| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2775090 Herst.-Nr.: 04163-00190-92 EAN/GTIN: 4005800027673 |
| |
|
| | |
| Farbe = Silber Breite = 25mm Länge = 33m Trägermaterial = PVC Stärke = 0.126mm Handelsname = Premium Soft Weitere Informationen: | | Farbe: | Silber | Breite: | 25mm | Länge: | 33m | Trägermaterial: | PVC | Stärke: | 0.126mm | Handelsname: | Premium Soft |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 5,53* | € 8,09* | | | | | | 4 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 6,57* | € 10,58* | | | | | 17 Tage | | | 6 | | € 6,80* | ab € 7,81* | € 10,63* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,22* | € 10,92* | | | | | 4 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 6,56* | € 12,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,16758* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|