Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Leitungen abgeschirmt
>
Artikel
Alpha Wire Alpha Essentials Communication & Control Steuerkabel, 3-adrig x 0,34 mm² Grau, 500ft, 22 AWG
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2775983
Hersteller:
Alpha Wire
Herst.-Nr.:
2403C SL002
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Serie = Alpha Essentials Communication & Control
Aderzahl = 3
Leiterquerschnitt = 0,34 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 500ft
Mantelfarbe = Grau
AWG = 22 AWG
Mantelmaterial = PVC
Weitere Informationen:
Serie:
Alpha Essentials Communication & Control
Aderzahl:
3
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
500ft
Mantelfarbe:
Grau
AWG:
22 AWG
Mantelmaterial:
PVC
... >
Kabel und Drähte
>
Elektro- und Industriekabel
>
Steuerleitung
Weitere Suchbegriffe:
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
Leitungen abgeschirmt
,
Schaltleitung
,
Steuerkabel
,
Steuerleitung
,
steuerkabel 3x0,34 mm²
,
alarmkabel
,
alarmkabel 3x0,25
,
2775983
,
Kabel und Drähte
,
Elektro- und Industriekabel
,
Alpha Wire
,
2403CSL002
,
Cables & Wires
,
Electrical Power & Industrial Cables
,
Control Cable
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 117,52*
€ 145,49*
Lager 139
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 176,90*
€ 214,11*
Lager 108
Frei Haus
ab € 174,91*
€ 216,69*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 216,69*
€ 257,86
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 212,99*
€ 253,46
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 204,44*
€ 243,28
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 191,44*
€ 227,81
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 174,91*
€ 208,14
pro Rolle
1 Rolle enthält 152 Meter (ab € 1,15073* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools 3759 Abisolierzange Schwarz, Gelb
C.K Tools
330012
ab € 22,62*
Zubehör
Jokari 20050 Abisolierzange Schwarz, Blau, Gelb
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,92*
Zubehör
Jokari 30140 No. 14 Strip Kabelentmanteler Geeignet für Rundkabel, Flachkabel 4 bis 13 mm 0.8 bis 2.5 mm²
JOKARI-Krampe
30140
ab € 11,10*
Zubehör
TE Connectivity TETRA-CRIMP Hand Crimp-Systemzange / 26 → 14AWG
TE Connectivity
58078-3
ab € 652,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen