Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent ERIFLEX Geflochtene Kabel Edelstahl 16 mm2 250mm 8.5 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2776100
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     554279
EAN/GTIN:
     3479775542799
Suchbegriffe:
Erdungsband
Kupferrundseil
Masseband
erdungsband erico
Leitermaterial = Edelstahl
Leiterquerschnitt = 16 mm2
Länge = 250mm
Bolzengröße = 8.5 mm
Standards = CE, RoHS, UL
Weitere Informationen:
Leitermaterial:
Edelstahl
Leiterquerschnitt:
16 mm2
Länge:
250mm
Bolzengröße:
8.5 mm
Standards:
CE, RoHS, UL
Weitere Suchbegriffe: erdungsband, erdungsband 25cm, 2776100, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Erdungsbänder, nVent ERIFLEX, 554279, Cables & Wires, Single Core Cable, Braided Wire
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 60,04*
€ 78,21*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 63,44*
€ 80,32*
€ 5,00*
ab € 66,83*
€ 84,15*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 85,601*
€ 105,221*
Lager 108
Frei Haus
ab € 85,11*
€ 107,67*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 107,67*
€ 128,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 106,45*
€ 126,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 102,45*
€ 121,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 93,89*
€ 111,73
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 85,11*
€ 101,28
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 8,511* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.