Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent ERIFLEX Geflochtene Kabel Edelstahl 25 mm2 300mm 10.5 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2776103
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     554302
EAN/GTIN:
     3479775543024
Suchbegriffe:
Erdungsband
Kupferrundseil
Masseband
erdungsband 300mm
Leitermaterial = Edelstahl
Leiterquerschnitt = 25 mm2
Länge = 300mm
Bolzengröße = 10.5 mm
Standards = CE, RoHS, UL
Weitere Informationen:
Leitermaterial:
Edelstahl
Leiterquerschnitt:
25 mm2
Länge:
300mm
Bolzengröße:
10.5 mm
Standards:
CE, RoHS, UL
Weitere Suchbegriffe: erdungsband, nvent eriflex erdungsband, 2776103, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Erdungsbänder, nVent ERIFLEX, 554302, Cables & Wires, Single Core Cable, Braided Wire
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 100,27*
€ 122,72*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 98,03*
€ 122,82*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 105,978*
€ 129,168*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 109,48*
€ 133,62*
Lager 108
Frei Haus
ab € 199,43*
€ 247,97*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 247,97*
€ 295,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 246,27*
€ 293,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 230,53*
€ 274,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 216,78*
€ 257,97
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 199,43*
€ 237,32
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 19,943* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.