Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsband, Edelstahl CPI25-300-10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-35870717
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     554302
EAN/GTIN:
     3479775543024
Suchbegriffe:
Erdungsband
Kupferrundseil
Masseband
erdungsband

Erdungsband, Edelstahl CPI25-300-10

Erdungsband, Edelstahl. CPI25-300-10, 49,34 kcmil (25 mm²), 11,811? (300 mm).
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
sonstige
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
25 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Form:
flach
Geflecht:
ja
Leitungs-Breite ca.:
26,5 mm
Leitungs-Höhe ca.:
3,5 mm
Länge:
300 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 93,15*
€ 114,30*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 92,44*
€ 114,41*
€ 8,95*
ab € 94,60*
€ 119,29*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 106,078*
€ 129,168*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 110,14*
€ 133,62*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 114,30*
€ 136,017
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 113,40*
€ 134,946
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 109,37*
€ 130,1503
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 104,49*
€ 124,3431
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 93,15*
€ 110,8485
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 9,315* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.