Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sundstrom Druckluftschlauch Innen Ø 10mm Aussen Ø 16mm 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2776289
Hersteller:
     Sundström
Herst.-Nr.:
     H03-3010
EAN/GTIN:
     7392203530105
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Innendurchmesser = 10mm
Außendurchmesser = 16mm
Länge = 10m
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
10mm
Außendurchmesser:
16mm
Länge:
10m
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch id10mm, druckluftschlauch, luftschlauch außendurchmesser 16 mm, 2776289, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Druckluftwerkzeuge, Druckluftschläuche, Sundstrom, H033010, Power Tools, Soldering & Welding, Air Tools, Air Compressor Hoses
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 215,80*
€ 268,01*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,30*
€ 282,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,01*
€ 318,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,97*
€ 316,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,28*
€ 310,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,52*
€ 286,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,80*
€ 256,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.