Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sundstrom Druckluftschlauch Innen Ø 9.5mm Aussen Ø 19mm 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2776294
Hersteller:
     Sundström
Herst.-Nr.:
     H03-3105
EAN/GTIN:
     7392203531058
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Innendurchmesser = 9.5mm
Außendurchmesser = 19mm
Länge = 5m
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
9.5mm
Außendurchmesser:
19mm
Länge:
5m
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch, 2776294, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Druckluftwerkzeuge, Druckluftschläuche, Sundstrom, H033105, Power Tools, Soldering & Welding, Air Tools, Air Compressor Hoses
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,29*
€ 296,35*
Lager 108
Frei Haus
ab € 241,26*
€ 296,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,36*
€ 352,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,75*
€ 350,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,49*
€ 345,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,11*
€ 317,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,26*
€ 287,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.