| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2776594 Herst.-Nr.: 400409 EAN/GTIN: 4034437474024 |
| |
|
| | |
| Gewindegröße = M8 Typ = Ankerbolzen Länge = 115mm Befestigungslochdurchmesser = 8mm Fixierungsstärke max. = 55mm Material = Stahl Weitere Informationen: | | Gewindegröße: | M8 | Typ: | Ankerbolzen | Länge: | 115mm | Befestigungslochdurchmesser: | 8mm | Fixierungsstärke max.: | 55mm | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen, 2776594, Befestigungsmaterial, Dübel, Befestigungen und Ankerschrauben, Maurerschrauben und -schraubanker, nVent CADDY, 400409, Fasteners & Fixings, Wall Plugs, Fixings & Anchors, Masonry Bolts & Anchors |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 178,68* | € 215,73* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 184,76* | € 216,57* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 185,91* | € 217,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 190,54* | € 223,07* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 194,67* | € 227,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,7868* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|