Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker KDS, Hydraulikanschluss, Dichtring, NBR, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2777048
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     KDS14X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
parker dichtring
Zubehörtyp = Dichtring
Serie = KDS
Material = NBR, Stahl
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Dichtring
Serie:
KDS
Material:
NBR, Stahl
Weitere Suchbegriffe: dichtring, dichtring nitrilkautschuk, 2777048, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulikverschraubung-Zubehör, Parker, KDS14X, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fittings & Tubing, Hydraulic Fitting Accessories
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 4,40*
€ 6,42*
Lager 108
20
Frei Haus
ab € 9,531*
€ 11,512*
1 Tag
97
3
€ 4,90*
ab € 4,77*
€ 13,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 11,512*
€ 13,69928
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,162*
€ 13,28278
pro Stück
ab 200 Stück
€ 10,831*
€ 12,88889
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,531*
€ 11,34189
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 230,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.