Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Bodenplatte, 4 x 17 x 3Zoll, für Stahlfahrgestell 1441


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2777435
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1431-20BK3
EAN/GTIN:
     0623980964256
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Typ = Bodenplatte
Länge = 101.6mm
Zur Verwendung mit = Stahlfahrgestell
Breite = 17Zoll
Material = Stahl
Abmessungen = 4 x 17 x 3Zoll
Serie = 1441
Weitere Informationen:
Typ:
Bodenplatte
Länge:
101.6mm
Zur Verwendung mit:
Stahlfahrgestell
Breite:
17Zoll
Material:
Stahl
Abmessungen:
4 x 17 x 3Zoll
Serie:
1441
Weitere Suchbegriffe: 2777435, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Hammond, 143120BK3, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 7,75*
€ 12,16*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,37*
€ 12,19*
€ 6,90*
ab € 7,33*
€ 12,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.