Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steel Chassis - Bottom Plate, 1431-20BK3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steel Chassis - Bottom Plate, 1431-20BK3
Steel Chassis - Bottom Plate, 1431-20BK3
Artikel-Nr.:
     4502-61H1149
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1431-20BK3
EAN/GTIN:
     4099889564372
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Bodenplatte, 1431-20BK3, Hammond Bodenplatte für Stahl-Chassis. Natürliches Stahl-Finish.
Weitere Informationen:
Breite:
101.6 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
0.81 mm
Länge:
431.8 mm
Material:
Stahl
Zubehörart:
Bodenplatte
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Grundplatte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,80*
€ 12,14*
€ 8,95*
ab € 8,41*
€ 12,16*
€ 6,90*
ab € 7,36*
€ 12,33*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.