Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,041 mm2, 32 100ft Blau PVC isoliert 7/40 Litzen


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2778065
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1850 BL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,041 mm2
Mantelfarbe = Blau
AWG = 32
Aderlitzen = 7/40
Länge = 100ft
Isoliermaterial = PVC
Serie = Hook-up Wire PVC
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,041 mm2
Mantelfarbe:
Blau
AWG:
32
Aderlitzen:
7/40
Länge:
100ft
Isoliermaterial:
PVC
Serie:
Hook-up Wire PVC
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, awg 32 litze, litze, litze blau, 2778065, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 1850BL005
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,17*
€ 25,76*
€ 5,95*
ab € 17,67*
€ 28,26*
€ 6,90*
ab € 14,18*
€ 28,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 25,76*
€ 30,65
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 25,50*
€ 30,35
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 24,31*
€ 28,93
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 22,31*
€ 26,55
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 21,72*
€ 25,85
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 18,17*
€ 21,62
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 0,60567* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.