Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,0729 mm2, 30 100ft Rot PVC isoliert 7/38 Litzen


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2778074
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1851 RD005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,0729 mm2
Mantelfarbe = Rot
AWG = 30
Aderlitzen = 7/38
Länge = 100ft
Isoliermaterial = PVC
Serie = Hook-up Wire PVC
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,0729 mm2
Mantelfarbe:
Rot
AWG:
30
Aderlitzen:
7/38
Länge:
100ft
Isoliermaterial:
PVC
Serie:
Hook-up Wire PVC
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze rot, litze, litze awg30, 2778074, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 1851RD005
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,72*
€ 28,12*
€ 5,95*
ab € 16,69*
€ 28,41*
€ 6,90*
ab € 15,77*
€ 31,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 28,12*
€ 33,46
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 27,77*
€ 33,05
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 26,24*
€ 31,23
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 24,29*
€ 28,91
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 23,29*
€ 27,72
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 19,72*
€ 23,47
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 0,65734* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.