Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 30AWG; PVC; rot; 600V; 30,5m; 100ft


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 30AWG; PVC; rot; 600V; 30,5m; 100ft
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 30AWG; PVC; rot; 600V; 30,5m; 100ft
Artikel-Nr.:
     2805-1851-RD005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1851 RD005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -55...105°C
Entspricht Norm: MIL-W-16878/1 (Type E)
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 0,81mm
Aderdurchmesser: 30AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Biegeradius der Leitung min.: 10xØ
Packungsinhalt - ft: 100ft
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze rot, litze, litze awg30
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 19,59*
€ 28,00*
€ 5,95*
ab € 16,62*
€ 28,29*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 15,44*
€ 31,16*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 31,16*
€ 37,08
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 30,41*
€ 36,19
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 26,25*
€ 31,24
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 22,55*
€ 26,83
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 19,39*
€ 23,07
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 18,72*
€ 22,28
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 15,44*
€ 18,37
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 0,51467* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.