Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,5188 mm2, 22 100ft Schwarz PVC isoliert 19/34 Litzen


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2778076
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1855/19 BK005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Aderleitung
Einzelader
Litze
Leiterquerschnitt = 0,5188 mm2
Mantelfarbe = Schwarz
AWG = 22
Aderlitzen = 19/34
Länge = 100ft
Isoliermaterial = PVC
Serie = Hook-up Wire PVC
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,5188 mm2
Mantelfarbe:
Schwarz
AWG:
22
Aderlitzen:
19/34
Länge:
100ft
Isoliermaterial:
PVC
Serie:
Hook-up Wire PVC
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltdraht, litze awg22 schwarz, anschlussleitung, litze schwarz, 2778076, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 185519BK005
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 36,91*
€ 43,69*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 32,11*
€ 48,46*
€ 6,90*
ab € 33,24*
€ 63,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 43,69*
€ 51,99
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 36,91*
€ 43,92
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 1,23034* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alpha Wire
1855/19 BL005
ab € 33,10*
Ähnlich
Alpha Wire
7055/19 BK005
ab € 27,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.