Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,5188 mm2, 22 100ft Rot PVC isoliert 19/34 Litzen


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2778077
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1855/19 RD005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,5188 mm2
Mantelfarbe = Rot
AWG = 22
Aderlitzen = 19/34
Länge = 100ft
Isoliermaterial = PVC
Serie = Hook-up Wire PVC
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,5188 mm2
Mantelfarbe:
Rot
AWG:
22
Aderlitzen:
19/34
Länge:
100ft
Isoliermaterial:
PVC
Serie:
Hook-up Wire PVC
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg22 rot, litze, litze rot, 2778077, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 185519RD005
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 41,46*
€ 57,08*
€ 6,90*
ab € 35,54*
€ 63,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 57,08*
€ 67,93
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 56,51*
€ 67,25
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 53,62*
€ 63,81
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 49,14*
€ 58,48
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 48,22*
€ 57,38
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 41,46*
€ 49,34
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 1,382* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.