Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire FIT Wire Management Geflochtenes Kabel, Masseband schieferfarben Kupfer, Länge 100ft Umflochtener


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2778088
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     2180 SV005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Isolierschlauch
Kabel-Organizer
Schlauchdurchmesser = 0.010Zoll
Farbe = schieferfarben
Material = Verzinntes Kupfer
Schlauchlänge = 100ft
Umflochten = Ja
Serie = 2180
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
0.010Zoll
Farbe:
schieferfarben
Material:
Verzinntes Kupfer
Schlauchlänge:
100ft
Umflochten:
Ja
Serie:
2180
Weitere Suchbegriffe: Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Erdungsband, Kupferrundseil, Masseband, alpha wire kupfer geflechtschlauch, erdungsband, alphawire erdungsband, 2778088, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, Alpha Wire, 2180SV005
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 691,29*
€ 949,35*
Lager 108
Frei Haus
ab € 913,02*
€ 1.065,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.065,98*
€ 1.268,52
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.056,64*
€ 1.257,40
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.014,27*
€ 1.206,98
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 946,36*
€ 1.126,17
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 913,02*
€ 1.086,49
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 30,434* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.