Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,3166 mm2, 22 100ft Weiß PTFE isoliert Massiv Litzen


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2778111
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     2855/1 WH005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,3166 mm2
Mantelfarbe = Weiß
AWG = 22
Aderlitzen = Massiv
Länge = 100ft
Isoliermaterial = PTFE
Serie = Hook-up Wire TEFLON
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,3166 mm2
Mantelfarbe:
Weiß
AWG:
22
Aderlitzen:
Massiv
Länge:
100ft
Isoliermaterial:
PTFE
Serie:
Hook-up Wire TEFLON
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, alpha wire litze awg22, litze, litze awg22, 2778111, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 28551WH005
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 63,07*
€ 81,19*
Frei Haus
ab € 68,97*
€ 92,71*
Lager 108
Frei Haus
ab € 71,76*
€ 94,43*
€ 6,90*
ab € 57,94*
€ 95,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 94,43*
€ 112,37
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 93,52*
€ 111,29
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 88,81*
€ 105,68
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 81,60*
€ 97,10
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 71,76*
€ 85,39
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 2,392* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
330012
ab € 22,60*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,23*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 3,94*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.