Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,5188 mm2, 20 1000ft Schwarz PVC isoliert Massiv Litzen


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2778121
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3053/1 BK001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Kupferdraht
Litze
Leiterquerschnitt = 0,5188 mm2
Mantelfarbe = Schwarz
AWG = 20
Aderlitzen = Massiv
Länge = 1000ft
Isoliermaterial = PVC
Serie = Hook-up Wire PVC
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,5188 mm2
Mantelfarbe:
Schwarz
AWG:
20
Aderlitzen:
Massiv
Länge:
1000ft
Isoliermaterial:
PVC
Serie:
Hook-up Wire PVC
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltdraht, litze awg20 schwarz, litze, litze schwarz, 2778121, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 30531BK001
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 84,30*
€ 108,99*
Lager 108
Frei Haus
ab € 97,89*
€ 127,37*
€ 6,90*
ab € 75,83*
€ 131,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 127,37*
€ 151,57
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 126,36*
€ 150,37
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 118,67*
€ 141,22
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 110,76*
€ 131,80
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 97,89*
€ 116,49
pro Rolle
1 Rolle enthält 305 Meter (ab € 0,32096* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.