Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delta Plus OXID O4 CI SRC, Unisex, Sicherheitsstiefel Blau, Weiß , Größe 35 / UK 2


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2779302
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     OXIDO4BC35
EAN/GTIN:
     3295249257668
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Serie = OXID O4 CI SRC
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 35
Schuhgröße UK = 2
Schuhgröße US = 3
Farbe = Blau, Weiß
Zehenschutzkappe = Nein
ESD geschützt = Nein
Verschlussart = Keine
Wasserbeständig = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sohlenmaterial = PVC
Weitere Informationen:
Serie:
OXID O4 CI SRC
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
35
Schuhgröße UK:
2
Schuhgröße US:
3
Farbe:
Blau, Weiß
Zehenschutzkappe:
Nein
ESD geschützt:
Nein
Verschlussart:
Keine
Wasserbeständig:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sohlenmaterial:
PVC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 12,28*
€ 17,79*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 22,64*
€ 31,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 31,88*
€ 37,94
pro Paar
ab 2 Paar
€ 31,36*
€ 37,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 30,19*
€ 35,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 27,95*
€ 33,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 27,49*
€ 32,71
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 22,64*
€ 26,94
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.