Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhe; Größe: 35; weiß-blau; PVC; Witterung,Rutschen,Temperatur


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schuhe; Größe: 35; weiß-blau; PVC; Witterung,Rutschen,Temperatur
Schuhe; Größe: 35; weiß-blau; PVC; Witterung,Rutschen,Temperatur
Artikel-Nr.:
     2805-DEL-OXIDO4CISRC35
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     OXIDO4BC35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Hersteller: DELTA PLUS
Farbe: weiß-blau
Material: PVC
Entspricht Norm: CE;EN ISO 20344:2011;EN ISO 20347:2012
Resistenz gegenüber: Rutschen;Witterung;Temperatur
Arbeitsschutz Element-Typ: Schuhe
Größe: 35
Ausführung: hoch
Arbeitsschutz Anwendung: Gesundheitswesen
Herstellerserie: OXID O4 CI SRC
Handelsname: Gummistiefel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 12,28*
€ 17,79*
€ 8,95*
ab € 22,64*
€ 31,88*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 17,79*
€ 21,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 17,54*
€ 20,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 16,45*
€ 19,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 15,90*
€ 18,92
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,31*
€ 18,22
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,28*
€ 14,61
pro Paar
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.