Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delta Plus ZIRCON 1 Schutzhelm , verstellbar , HPPE Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2779768
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     ZIRC1GR
EAN/GTIN:
     3295249124663
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Farbe = Grau
Kinnriemen inkl. = Nein
Belüftet = Nein
Integrierter Augenschutz = Nein
Einstellbare Größe = Ja
Material = HPPE
Schlitze = Ja
gefüttert = Nein
Spitzentyp = Micro
Regenrinne = Nein
Entsprechend EN 397 = Ja
Reihe = ZIRCON 1
Erfüllte Normen = EN397
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Kinnriemen inkl.:
Nein
Belüftet:
Nein
Integrierter Augenschutz:
Nein
Einstellbare Größe:
Ja
Material:
HPPE
Schlitze:
Ja
gefüttert:
Nein
Spitzentyp:
Micro
Regenrinne:
Nein
Entsprechend EN 397:
Ja
Reihe:
ZIRCON 1
Erfüllte Normen:
EN397
Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm grau, arbeitsschutzhelm, bauhelm delta plus, 2779768, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Kopfschutz, Delta Plus, ZIRC1GR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,03*
€ 6,29*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,43*
€ 7,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.