| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2779973 Herst.-Nr.: 1715011 EAN/GTIN: 7312557150118 |
| |
|
| | |
| Typ = Maske Größe = M Hypoallergen = Nein Serie = Optifit RD40 Farbe = Schwarz Weitere Informationen: | | Typ: | Maske | Größe: | M | Hypoallergen: | Nein | Serie: | Optifit RD40 | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: helm masken kombination, 2779973, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Atemschutz, Atemschutzmasken, Honeywell Safety, 1715011, Personal Protective Equipment & Workwear, Respiratory Protection, Respirator Masks |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,13* | € 145,16* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 121,16* | € 161,94* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 130,80* | € 165,86* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 151,74* | € 185,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|