Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon-Vollmaske Optifit-Single, Gr. M EN 136, 580g, RD40 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7110007048
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1715011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Atemschutzvollmaske
Helm-Masken-Kombination
Vollmaske
Vollsichtmaske

Silikon-Vollmaske Optifit-Single

Ergonomisches Gehäuse: hergestellt aus Silikon, daher optimale Passform. Weites Sichtfeld: durch Panorama-Sichtfenster. Einfach zu montieren und demontieren, daher leicht zu reinigen und zu warten. Nackenband aus schwer entflammbarer Baumwolle. Integriert
Weitere Informationen:
Gewicht:
580 g
Material:
Silikon
Farbe:
Schwarz
Größe:
M
Scheibe:
Polycarbonat
Weitere Suchbegriffe: helm masken kombination, Silikon-Vollmaske, Silikon-Vollmaske Optifit-Single Gr. M EN 136 580g RD40 Anschluss
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,13*
€ 145,16*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 121,16*
€ 161,94*
Frei Haus
ab € 130,80*
€ 165,86*
4 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 151,74*
€ 185,70*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,16*
€ 172,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,78*
€ 166,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,31*
€ 162,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,70*
€ 156,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,13*
€ 139,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.