Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carlo Gavazzi EI30 M30 Induktiver Näherungsschalter Induktiv, zylindrisch 10 mm SCR 20 → 250 V-AC, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2780265
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     EI3010TBOSS
EAN/GTIN:
     5709870234557
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Gewindegröße = M30 x 1,5
Ausgangstyp = SCR
Erfassungsbereich = 10 mm
Anschlusstyp = Kabel
IP Schutzart = IP67
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M30 x 1,5
Ausgangstyp:
SCR
Erfassungsbereich:
10 mm
Anschlusstyp:
Kabel
IP Schutzart:
IP67
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, Thyristor, induktiver näherungsschalter ip67, thyristor, carlo gavazzi thyristor, 2780265, Automation, Sensoren, Carlo Gavazzi, EI3010TBOSS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 55,45*
€ 73,65*
€ 6,90*
ab € 51,29*
€ 74,77*
Frei Haus
ab € 64,57*
€ 87,99*
Lager 108
Frei Haus
ab € 72,85*
€ 95,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,34*
€ 113,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,69*
€ 111,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,73*
€ 104,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,72*
€ 97,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,85*
€ 86,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.