Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor SCR, Schliesserkontakt 250V 500mA 10mm IP67 Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13757864
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     EI3010TBOSS
EAN/GTIN:
     5709870234557
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktiver Sensor, Typ=EI3010TBOSS, Betriebsspannung, max.=250 V, Betriebsspannung, min.=20 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Erfassungsreichweite max.=10 mm, Höhe=-888, Laststrom=10 mA, Länge=59 mm, Stromverbrauch=500 mA, Wiederholgenauigkeit (%)=5 %, Wiederholgenauigkeit (mm)=-888, Anschlussart=Kabel, Art der Ausgabe induktiver Sensor=SCR, Schliesserkontakt, Bauform=M30, Gehäusematerial=Edelstahl, Montageart=Bündige Montage, Schutzart=IP67
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DK
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
158 g
Tiefe:
220 mm
Bruttogewicht:
158 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 55,45*
€ 73,65*
€ 6,90*
ab € 51,29*
€ 74,77*
Lager 115
Frei Haus
ab € 64,57*
€ 87,99*
Frei Haus
ab € 72,85*
€ 95,34*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,99*
€ 104,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,37*
€ 101,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,26*
€ 89,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,53*
€ 88,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.