Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLIR CM58 Zangenmessgerät 999.9V ac / 999.9A ac, 999.9V dc / 999.9A dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2780369
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     CM85-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
flir stromzange
AC Strom absolut Max. = 999.9A ac
DC Strom absolut Max. = 999.9A dc
AC Spannung absolut Max. = 999.9V ac
DC Spannung absolut Max. = 999.9V dc
Anschlussmöglichkeiten = Bluetooth
Sicherheitskategorie = CAT III-1000 V V, CAT IV-600 V V
Weitere Informationen:
AC Strom absolut Max.:
999.9A ac
DC Strom absolut Max.:
999.9A dc
AC Spannung absolut Max.:
999.9V ac
DC Spannung absolut Max.:
999.9V dc
Anschlussmöglichkeiten:
Bluetooth
Sicherheitskategorie:
CAT III-1000 V V, CAT IV-600 V V
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, 2780369, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, FLIR, CM852
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 340,68*
€ 414,36*
Lager 108
Frei Haus
ab € 343,24*
€ 414,37*
Frei Haus
ab € 435,77*
€ 507,97*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 658,10*
€ 742,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,37*
€ 493,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,37*
€ 485,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,24*
€ 446,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,80*
€ 422,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,24*
€ 408,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.