Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLIR CM85-2 Stromzange CAT III 1000 V, CAT IV 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     615-R249312
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     CM85-2
EAN/GTIN:
     0793950373859
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
flir stromzange
Die FLIR CM85-2 ist eine Industrie-Stromzange mit modernster Leistungsanalyse und VFD-Filterfunktionen (Variable Frequency Drive), die für die Fehlersuche an elektrischen Großgeräten benötigt werden. Die Spannung in komplexen Maschinen präzise analysieren, indem Oberwellen-, Einschalt-, Strom- und Phasendrehtests über einen breiten AC/DC-Spannungsbereich und mit einer Basisgenauigkeit von +/-1 % durchgeführt werden. Sie können Daten live in Echtzeit von der CM85-2 über Bluetooth® auf Ihr Mobilgerät streamen. Mit der METERLiNK®-App können Sie Protokolldateien vergleichen, Alarmschwellenwerte erstellen, Trends visualisieren und Berichte erstellen, die Sie für Teammitglieder freigeben können.
Features:
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
Lieferumfang:
Stromzange FLIR CM85-2 + Satz von CAT IV-600V Messleitungen + Schnellstartanleitung + Garantiekarte + 6 x Alkaline Batterien (LR03)
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Länge:
276 mm
Breite:
101 mm
Gewicht:
650 g
Schnittstellen:
Bluetooth®
Messkategorie:
CAT III 1000 V + CAT IV 600 V
Messbereich Widerstand:
99.99 - 9.999 Ω
Messbereich Frequenz:
20 Hz - 9.999 kHz
Spannungsmessung:
AC/DC
Grund-Genauigkeit ± %:
2 %
Messbereich A/AC max.:
999.9 A
Messbereich A/AC min.:
0.10 A
Messbereich A/DC max.:
999.9 A
Messbereich A/DC min.:
99.99 A
Messbereich V/AC max.:
999.9 V
Messbereich V/AC min.:
0.05 V
Messbereich V/DC max.:
999.9 V
Messbereich V/DC min.:
99.99 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Stromzange
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, FLIR, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 343,41*
€ 419,09*
Frei Haus
ab € 344,17*
€ 419,10*
Frei Haus
ab € 437,02*
€ 511,93*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,09*
€ 498,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,13*
€ 482,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 400,92*
€ 477,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,59*
€ 439,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,78*
€ 421,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,41*
€ 408,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.