| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2781155 Herst.-Nr.: AV22LC162 EAN/GTIN: 5059041188173 |
| |
|
| | |
| Schaltfolge = Tastend Beleuchtet = Nein Tafelausschnitt Durchmesser = 22.2mm Kontaktanordnung = SPDT Nennspannung = 250V ac Drucktastentyp = Rund IP Schutzart = IP 65 Kontaktnennstrom = 5 A @ 250 V ac Kontaktmaterial = Silber; Nickellegierung Herst.-Teile-Nr. = AV22LC162
Drucktastenschalter aus Metall Ø 22 mm Serie AV. Konkave Metall-Druckschalter Ø 22 mm. Elektrische Funktion ON-MOM. Lötanschlüsse. Schwarze Gehäuseoberfläche mit roter oder grüner Taste und Edelstahloberfläche. Die Edelstahldrucktaste ist flach. Weitere Informationen: | | Schaltfolge: | Tastend | Beleuchtet: | Nein | Tafelausschnitt Durchmesser: | 22.2mm | Kontaktanordnung: | SPDT | Nennspannung: | 250V ac | Drucktastentyp: | Rund | IP Schutzart: | IP 65 | Kontaktnennstrom: | 5 A @ 250 V ac | Kontaktmaterial: | Silber; Nickellegierung | Herst.-Teile-Nr.: | AV22LC162 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2781155, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, APEM, AV22LC162, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches |
| | |
| |