| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2781509 Herst.-Nr.: 16-1-3433 EAN/GTIN: 5059045999256 |
| |
|
| | |
| Material = Stahl Abmessungen = 56 x 50mm Länge = 56mm Breite = 50mm
Schließbleche werden getrennt verkauft, bitte siehe Best.-Nr. ; 281-1010 281-1010 , ; 281-1026 281-1026 , ; 407-7199 407-7199. Schrankverriegelungen mit Haspe und Öse. Diese Verriegelungen sind sehr nützlich zum Sichern von Schranktüren Befestigung mit Senkkopfschrauben mit 3 oder 4 mm Durchmesser Verzinkte 304 Edelstahlfedern (nur Verriegelungen) Schließbleche 7 bis 9 aus verzinktem Stahl Verriegelungen und Schließbleche erhältlich in 3 Größen Verwenden Sie Schließblech 7 mit Verriegelungen 1 und 4, Schließblech 8 mit Verriegelungen 2 und 5, und Schließblech 9 mit Verriegelungen 3 und 6 Schließbleche müssen getrennt bestellt werden. Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Abmessungen: | 56 x 50mm | Länge: | 56mm | Breite: | 50mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2781509, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Türverriegelungen, Pinet, 1613433, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Door Bolts |
| | |
| |