Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Türbolzen, B. 16mm, L. 50mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Stahl Türbolzen, B. 16mm, L. 50mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2811026
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2811026
EAN/GTIN:
     5056111974261
Suchbegriffe:
Türsicherungsriegel
Material = Stahl
Abmessungen = 50 x 16mm
Länge = 50mm
Breite = 16mm

Schließbleche werden getrennt verkauft, bitte siehe Best.-Nr. ; 281-1010 281-1010 , ; 281-1026 281-1026 , ; 407-7199 407-7199. Schrankverriegelungen mit Haspe und Öse. Diese Verriegelungen sind sehr nützlich zum Sichern von Schranktüren Befestigung mit Senkkopfschrauben mit 3 oder 4 mm Durchmesser Verzinkte 304 Edelstahlfedern (nur Verriegelungen) Schließbleche 7 bis 9 aus verzinktem Stahl Verriegelungen und Schließbleche erhältlich in 3 Größen Verwenden Sie Schließblech 7 mit Verriegelungen 1 und 4, Schließblech 8 mit Verriegelungen 2 und 5, und Schließblech 9 mit Verriegelungen 3 und 6 Schließbleche müssen getrennt bestellt werden.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Abmessungen:
50 x 16mm
Länge:
50mm
Breite:
16mm
Weitere Suchbegriffe: 2811026, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Türverriegelungen, RS PRO, 1613636, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Door Bolts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 1,755* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,47*
€ 7,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,54*
€ 6,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,04*
€ 6,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,92*
€ 5,85
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 4,58*
€ 5,45
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,41*
€ 5,25
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,51*
€ 4,18
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pinet
16-1-3433
ab € 20,73*
Zubehör
Pinet
16-1-3628
ab € 20,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.