Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digilent 16Msps 8-Kanal Datenerfassung, USB-Anschluss, 24 Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2782738
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     6069-410-021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2782738
Mess- und Prüftechnik
Messdatenerfassung und Datenlogger
Messdatenerfassung
Anzahl Eingangskanäle = 8
Abtastrate = 16Msps
Auflösung = 24 Bit
Anschlussmöglichkeiten = USB
Modellnummer = USB-TC
Weitere Informationen:
Anzahl Eingangskanäle:
8
Abtastrate:
16Msps
Auflösung:
24 Bit
Anschlussmöglichkeiten:
USB
Modellnummer:
USB-TC
Weitere Suchbegriffe: Digilent, 6069410021
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 312,44*
€ 325,39*
Lager 108
Frei Haus
ab € 345,81*
€ 370,74*
Frei Haus
ab € 397,36*
€ 413,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,74*
€ 441,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,58*
€ 440,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,05*
€ 432,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,20*
€ 415,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,81*
€ 411,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.