Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGILENT 6069-410-021 DATENERFASSUNG, 3KHZ, 8 KANÄLE, 16SPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4126379
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     6069-410-021
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenaufzeichnung
Datenerfassung
Messtechnik
DIGILENT
Bandbreite: 3 kHz
  • Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 35.56 mm
  • Anzahl der Kanäle: 8 Kanäle
  • Außenbreite: 88.39 mm
  • Eingangsspannung, max.: 5.25 V
  • Abtastrate: 16 S/s
  • Außentiefe: 128.52 mm
  • Eingangsstrom, max.: 270 mA
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 6069-410-021, 4126379, 412-6379
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    6
    Frei Haus
    ab € 312,44*
    € 325,39*
    Frei Haus
    ab € 345,81*
    € 370,74*
    Frei Haus
    ab € 397,36*
    € 413,54*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 325,39*
    € 387,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 325,27*
    € 387,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 319,22*
    € 379,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 316,76*
    € 376,94
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 312,44*
    € 371,80
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.