| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2784282 Herst.-Nr.: L17ED15P00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 15 Gender = Stecker Gehäuseausrichtung = Gerade Montagetyp = Tafelmontage Raster = 2.77mm Serie = ED Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 15 | Gender: | Stecker | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Montagetyp: | Tafelmontage | Raster: | 2.77mm | Serie: | ED |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 15-polig, 2784282, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Amphenol Communications Solutions, L17ED15P00 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 120 | | € 6,90* | ab € 11,68* | € 12,87* | | | | Lager 108 | | | | 80 | | Frei Haus | ab € 13,35* | € 17,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Stück | Mindestbestellmenge: 80 Stück ( entspricht € 1.367,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|