Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub; PIN: 15; Buchse; männlich; gerade; Löten; UNC 4-40; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub; PIN: 15; Buchse; männlich; gerade; Löten; UNC 4-40; IP67
D-Sub; PIN: 15; Buchse; männlich; gerade; Löten; UNC 4-40; IP67
Artikel-Nr.:
     2805-L17ED15P00
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     L17ED15P00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder stecker 15-po...
d-sub steckverbinder
Hersteller: Amphenol Communications Solutions
Steckverbinder-Typ: D-Sub
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet;vernickelt
Frontplattenstärke: max. 2mm
Betriebstemperatur: -55...85°C
Dichtheitsklasse: IP67
Setinhalt: Buchse, 4x Schraube mit Gewindekopf (2x kurz, 2x lang)
Anzahl Pole: 15
Steckverbinder-Serie: ED-EHD
Sperrsystem: Schrauben
Gewinde: UNC 4-40
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Frontplatten;schraubbar
Räumliche Orientierung: gerade
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 15-polig
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
120
€ 6,90*
ab € 11,68*
€ 12,87*
80
Frei Haus
ab € 13,35*
€ 17,09*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 160 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 400 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 800 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Stück
Mindestbestellmenge: 120 Stück ( entspricht € 1.544,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.