Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg Automation VAD Ventilsteckverbinder DIN 43650 Buchse 2P+E / 24 V AC/DC mit Lampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ventilstecker,verpol.sich. 3pol.,Bauf. A VAD 1A-1-3-226/2m
Ventilstecker,verpol.sich. 3pol.,Bauf. A VAD 1A-1-3-226/2m
Artikel-Nr.:
     108EL-2788528
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     12136
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Kontakt-Format = 2P+E
DIN 43650 Typ = DIN 43650
Betriebsspannung = 24 V AC/DC
Gender = Buchse
Anzeigelampe = Ja
Serie = VAD
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
2P+E
DIN 43650 Typ:
DIN 43650
Betriebsspannung:
24 V AC/DC
Gender:
Buchse
Anzeigelampe:
Ja
Serie:
VAD
Weitere Suchbegriffe: as-i stecker, 2788528, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, DIN 43650 Ventilsteckverbinder, Lumberg Automation, 12136
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 7,071*
€ 9,671*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 6,64*
€ 9,91*
10
Frei Haus
ab € 7,285*
€ 9,955*
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 8,06*
€ 10,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.