Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilstecker,verpol.sich. 3pol.,Bauf. A VAD 1A-1-3-226/2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ventilstecker,verpol.sich. 3pol.,Bauf. A VAD 1A-1-3-226/2m
Ventilstecker,verpol.sich. 3pol.,Bauf. A VAD 1A-1-3-226/2m
Artikel-Nr.:
     3517I-15259641
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     12136
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder

Ventilstecker,verpol.sich. 3pol.,Bauf. A VAD 1A-1-3-226/2m

Sensor-Aktor-Leitung mit Polyurethan-Mantel für schnelle Verbindungen zur Steuerung und einfachen Komponententausch - mit Belden Ventilstecker,verpol.sich. VAD 1A-1-3-226/2m läuft es.
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Kabellänge:
2 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Kabeltyp:
mehradrig
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: as-i stecker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 7,061*
€ 9,241*
10
Frei Haus
ab € 7,275*
€ 9,515*
1
€ 8,95*
ab € 6,63*
€ 9,86*
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 8,05*
€ 10,57*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,241*
€ 10,99679
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,891*
€ 10,58029
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,061*
€ 8,40259
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 92,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.