Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity PLASTI-GRIP Kabelschuh Flachstift Stecker, Isoliert, Blau, L. 10.3mm, Nicht ummantelt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2789288
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     131444
EAN/GTIN:
     5059040608337
Suchbegriffe:
2789288
Steckverbinder
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
Flachstecker
Gender = Stecker
Isolierung = Isoliert
Isoliermaterial = PVC
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummanteltmm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 2.6mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 16AWG
Gesamtlänge = 23mm
Innendurchmesser = 4.9mm
Flachstiftbreite = 2.95mm
Hakenabschluss = Nein
Farbe = Blau
Kontaktbeschichtung = Zinn
Kontaktmaterial = Kupfer

Nicht für Einsatz mit Doppeldraht. Flachstecker-Draht-Crimp-Anschlussklemmen TE Connectivity PLASTI-GRIP. Flachstecker-Draht-Crimp-Anschlussklemmen PLASTI-GRIP, bestehend aus besonders leitfähigem verzinntem Kupfer und mit einer Isolierhülse aus besonders durchschlagsfestem Vinyl gemäß 94V-0. Der innere Zylinder der PLASTI-GRIP-Flachstecker-Crimp-Anschlussklemmen ist gezackt, um maximalen elektrischen Kontakt und eine hohe Zugfestigkeit nach dem Crimpen herzustellen. Die Trichtereinführung am Drahtzylinder ermöglicht ein leichteres Einführen des abisolierten Drahts. Rot 0,25–1,6 mm² Blau 1,0–2,6 mm² Gelb 2,7–6,6 mm²
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Isolierung:
Isoliert
Isoliermaterial:
PVC
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummanteltmm²
Maximale Drahtgröße mm2:
2.6mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
16AWG
Gesamtlänge:
23mm
Innendurchmesser:
4.9mm
Flachstiftbreite:
2.95mm
Hakenabschluss:
Nein
Farbe:
Blau
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Kontaktmaterial:
Kupfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4952* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 67,79*
€ 80,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 66,37*
€ 78,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 62,44*
€ 74,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,84*
€ 70,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,71*
€ 67,48
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 49,52*
€ 58,93
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
354940-1
ab € 120,55*
Zubehör
TE Connectivity
169400
ab € 363,56*
Zubehör
TE Connectivity
169404
ab € 104,80*
Zubehör
TE Connectivity
58423-1
ab € 97,27*
Zubehör
TE Connectivity
59824-1
ab € 434,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.