| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2790711 Herst.-Nr.: 721200106 EAN/GTIN: 7612988184165 |
| |
|
| | |
| Fitting Typ = T-Stück mit gleichen Verschraubungen Material = Hart-PVC Anschlussrichtung = 90° Passende Rohrgröße = 20mm Länge = 54mm
ISO/TR 7473; ISO/TR 7474; ISO/TR 7471; ISO TR 10358; DVS 2205 Teil I. Wasserschutzgesetze. T-Stück 90°. Hochwertige Hart-PVC-Fittings, Ventile, Rohrleitungen und Zubehör für eine breite Palette an Außen- und Innenraumanwendungen. PVC hat eine ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit, die zusammen mit Bor Kalkablagerungen verhindert und gute Fließeigenschaften entwickelt. Es ist geruch- und geschmacklos und eignet sich zum Transport von Trinkwasser und zahlreichen Lebensmitteln. Die einzelnen PVC-Stücke werden mit Lösungsmittel-Klebstoff zusammengefügt. Typische Anwendungen umfassen: Trink-, Brauch- und Prozesswasseranlagen, Nahrungsmittel- und Chemieerzeugnisse, medizinische und elektronische Produktion, Brauereien, Getränkehersteller, Wasseraufbereitungsanlagen und Bewässerungssysteme. Chemikalienbeständigkeit: Hart-PVC weist eine ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit auf. Es ist gegenüber den meisten Säurelösungen, Alkalis und Salzen beständig und bleibt auch bei Lösungsmitteln beständig, die mit Wasser gemischt sind. Hart-PVC ist nicht widerstandsfähig gegen aromatische und chlorhaltige Kohlenwasserstoffe. Material: Zinnverstärkte Komponente, die den Niveaus der Sicherheitsrichtlinien der EU Vinylchloridmonomer (VCM) und den WRAS-Anforderungen für den Einsatz mit Trinkwasser entspricht. WRAS (WRC): Genehmigtes Produkt für Trinkwasser Weitere Informationen: | | Fitting Typ: | T-Stück mit gleichen Verschraubungen | Material: | Hart-PVC | Anschlussrichtung: | 90° | Passende Rohrgröße: | 20mm | Länge: | 54mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik T-Stück, T-Formstück Rohrleitung Thermoplast, T-Stück Rohrleitung Thermoplast, T-Stück, georg fischer pvc-u fittings, pvc-fittings, 2790711, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, PVC-Rohrverschraubungen, Georg Fischer, 721200106, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Plastic Pipe Fittings |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,31* | € 3,55* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,30* | € 3,56* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,37* | € 3,56* | | | | | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 4,17* | € 6,15* | | | | Lager 108 | | | | 2 | | € 8,95* | ab € 4,665* | € 6,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 12,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|