Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RawlPlug Dübel L. 24mm D. 8mm Gummi, Stahl Schwarz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-279105
Hersteller:
     Rawlplug
Herst.-Nr.:
     R-RNT-M4X30
EAN/GTIN:
     5010445091308
Suchbegriffe:
Metalldübel
metalldübel
Farbe = Schwarz
Länge = 24mm
Material = Gummi, Stahl
Befestigungslochdurchmesser = 8mm

RAWLNUT® - Mehrzweck-Dübel. Vielseitige, demontierbare Dübel für massive und hohle Materialien, die eine korrosionsbeständige, vibrationssichere Befestigung und eine wasserdichte Versiegelung des Montagelochs gewährleisten. Die Dübel bestehen aus einer zähharten Naturgummihülle mit einer fest eingeklebten Nicht-Eisen-Mutter an einem Ende und einem Flansch am anderen. Beim Anziehen der Schraube verformt sich die Gummihülle zu einem, nietenförmigen Kopf auf der rückwärtigen Seite der Mauer. Dieser Mehrzweckdübel ist optimal einsetzbar, wenn die Art des Materials, in dem die Befestigung vorgenommen wird nicht bekannt ist. Er kann in Beton, Gipskartonplatten, massiven oder hohlen Ziegelsteinen sowie Block- und Plattenmaterialien geringer Dichte eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
24mm
Material:
Gummi, Stahl
Befestigungslochdurchmesser:
8mm
Weitere Suchbegriffe: 279105, Befestigungsmaterial, Dübel, Befestigungen und Ankerschrauben, Dübel, RawlPlug, RRNTM4X30, Fasteners & Fixings, Wall Plugs, Fixings & Anchors, Wall Plugs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 20 Stück (ab € 1,0005* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 28,85*
€ 34,33
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 27,99*
€ 33,31
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 26,54*
€ 31,58
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 24,64*
€ 29,32
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 24,16*
€ 28,75
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 20,01*
€ 23,81
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.