Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: metalldübel m6, metalldübel m8, metalldübel m16
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Metalldübel

  Metalldübel  (349 Angebote unter 28.872.934 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Metalldübel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Metallspreizdübel MSD 8-38 (3 Angebote) 
In Verbindung mit Stockschrauben und Rohrschellen entspricht der CELO Metallspreizdübel MSD den technischen Richtlinien für Gasinstallationen (TRGI 3.3.7.2.). Zudem ist er für vielfältige Anwendung...
CELO Befestigungssysteme
9B838MSD
ab € 0,4762*
pro Stück
 
 Box
Metallspreizdübel FMD 6x32 (27 Angebote) 
Der fischer Metallspreizdübel FMD wird in der Vorsteckmontage gesetzt. Beim Eindrehen der Schraube spreizt der Dübel auf und die Metallzähne verankern den Dübel sicher im Baustoff. Der fischer Meta...
fischer
061224
ab € 0,2595*
pro Stück
 
 Stück
Metallrahmendübel F 10 M 72 (22 Angebote) 
Der fischer Metallrahmendübel F 10 M ist ein Spezialdübel zur spannungsfreien Abstandsmontage von Fenster- und Türrahmen. Dieser besteht aus einer Metallhülse und einer Senkkopfschraube aus galvani...
fischer
088670
ab € 0,2701*
pro Stück
 
 Stück
Metallspreizdübel FMD 8x38 (25 Angebote) 
Der fischer Metallspreizdübel FMD wird in der Vorsteckmontage gesetzt. Beim Eindrehen der Schraube spreizt der Dübel auf und die Metallzähne verankern den Dübel sicher im Baustoff. Der fischer Meta...
fischer
061225
ab € 0,4588*
pro Stück
 
 Stück
Metallspreizdübel FMD 8x38 K (6) (5 Angebote) 
Der fischer Metallspreizdübel FMD wird in der Vorsteckmontage gesetzt. Beim Eindrehen der Schraube spreizt der Dübel auf und die Metallzähne verankern den Dübel sicher im Baustoff. Der fischer Meta...
fischer
532689
ab € 2,22*
pro Satz
 
 Packung
OBO-Dübel Einschlagdübel M6, L15mm Stahl galvanisch verzinkt (11 Angebote) 
Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt mit Gewinde M6 x 8 mm.
OBO BETTERMANN
3100154
ab € 0,123*
pro Stück
 
 Stück
Fischer DuoPower Schrauben- & Dübelsatz 30 mm (8 Angebote) 
Vorteile - Zwei Materialkomponenten für beste Lastwerte und intelligente Funktionen je nach Untergrund. - Bestmögliche Rückmeldung (Feelgood-Faktor) des Dübels. Man spürt wenn der Dübel perfekt sit...
fischer
535475
ab € 1,84*
pro Stück
 
 Stück
Metallrahmendübel MR 10-112 mit Senkkopfschraube (2 Angebote) 
Mit dem CELO Metallrahmendübel MR ist eine zwängungsfreie Fensterrahmenmontage möglich. Somit gibt es kein Spreizen im Fensterrahmen. Durch die stabile Metallausführung ist der Dübel gut für eine A...
CELO Befestigungssysteme
910112MR
ab € 21,81*
pro 100 Stück
 
 Box
Einschlaganker EA II M8x30 (25 Angebote) 
Der fischer Einschlaganker EA II ist ein Innengewindeanker aus galvanisch verzinktem Stahl und nicht rostendem Stahl. Der fischer Einschlaganker ist ideal, um Sprinkleranlagen, Kabeltrassen und Kon...
fischer
048284
ab € 0,2295*
pro Stück
 
 Stück
Metallrahmendübel F 10 M 112 (23 Angebote) 
Der fischer Metallrahmendübel F 10 M ist ein Spezialdübel zur spannungsfreien Abstandsmontage von Fenster- und Türrahmen. Dieser besteht aus einer Metallhülse und einer Senkkopfschraube aus galvani...
fischer
088674
ab € 0,334*
pro Stück
 
 Stück
Upat Metallrahmendübel UFD 10/112, VPE 100 Stk. (8 Angebote) 
Der Upat Metallrahmdübel UFD ist der optimale Anker für eine spannungsfreie Abstandsmontage. Der UFD, bestehend aus einer Metallhülse und einer Linsenflachkopfschraube aus galvanisch verzinktem Sta...
Upat
541737
ab € 0,4182*
pro Stück
 
 Packung
RawlPlug Dübel 8mm, Ø 8mm x 50mm Stärke 5mm max. Stahl (1 Angebot) 
Gewindegröße = 8mm Typ = Bolzenanker Länge = 50mm Befestigungslochdurchmesser = 8mm Fixierungsstärke max. = 5mm Material = Stahl Mechanische Anchor-Durchgangsbolzenbefestigung mit R-XPT-Mauerwerk v...
Rawlplug
530539
ab € 13,68*
pro 10 Stück
 
 Paket
Blister Metallrahmendübel MR 10-112 (2 Angebote) 
Mit dem CELO Metallrahmendübel MR ist eine zwängungsfreie Fensterrahmenmontage möglich. Somit gibt es kein Spreizen im Fensterrahmen. Durch die stabile Metallausführung ist der Dübel gut für eine A...
CELO Befestigungssysteme
510112MR6
ab € 3,94*
pro Stück
 
 Stück
Metallrahmendübel F 10 M 92 (23 Angebote) 
Der fischer Metallrahmendübel F 10 M ist ein Spezialdübel zur spannungsfreien Abstandsmontage von Fenster- und Türrahmen. Dieser besteht aus einer Metallhülse und einer Senkkopfschraube aus galvani...
fischer
088672
ab € 0,3016*
pro Stück
 
 Stück
Metallspreizdübel FMD 8x60 (26 Angebote) 
Der fischer Metallspreizdübel FMD wird in der Vorsteckmontage gesetzt. Beim Eindrehen der Schraube spreizt der Dübel auf und die Metallzähne verankern den Dübel sicher im Baustoff. Der fischer Meta...
fischer
061226
ab € 0,5576*
pro Stück
 
 Packung
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   24   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Metalldübel
^

Metalldübel überzeugen durch eine hohe Belastbarkeit

Die Metalldübel unterscheiden sich von anderen Dübeln, beispielsweise aus Kunststoff, durch ihre höhere Belastbarkeit und Beständigkeit. Es sind Spezialisten für die Gasinstallation, zur Deckenmontage oder im Einbau von Fenstern.

Metalldübel im Überblick

Die Metalldübel sind für alle oder mehrere Baustoffe aus der folgenden Auswahl geeignet:
  • Beton und Porenbeton,
  • Vollziegel und Vollstein,
  • Hochlochziegel,
  • Vollgips-Platten und Gipskartonplatten.
Die Dübel aus Metall eignen sich für die verschiedensten, anspruchsvollen Einsatzgebiete:

Metallrahmendübel

Metallrahmendübel sind typische Verankerungen für Fenster und Türen. Ihr Material ist witterungsbeständig und nichtrostend. Die Metallrahmendübel sind beständiger als Kunststoffdübel, insbesondere bei hohen und tiefen Temperaturen. Diese Dübel entsprechen den baurechtlichen Zulassungen. Der Metallrahmendübel spreizt im Bohrloch auf oder verankert sich formschlüssig. Die meisten Metallrahmendübel sind für die Durchsteckmontage geeignet. Ein Bohrloch reicht durch das zu befestigende Element bis in die Wand. Der Metallrahmendübel wird eingeschlagen und mit seiner Schraube befestigt sich die Verbindung. Er überbrückt Baustoffschichten, zwischen tragenden und nichttragenden Elementen.

Gipskartondübel aus Metall

Der Gipskartondübel aus Metall hat ein selbstbohrendes Gewinde. Er wird mit einem Akkuschrauber in der Gipskartonplatte montiert. Dieser Metalldübel entspricht dem Gipskartondübel aus Nylon, eignet sich jedoch für schwerere Lasten. Er befestigt Sockelleisten, Lampen oder Elektroschalter an einfach oder doppelt beplankten Gipskartonwänden.

Hohlraumdübel aus Metall

Die Hohlraumdübel aus Metall sind die tragfähigsten und belastbarsten Hohlraumdübel. Sie zeichnen sich durch einen sehr starken Halt aus. Die Metallhohlraumdübel ermöglichen eine besonders sichere Verankerung von Sockelleisten, Bildern und Schränken. Im Hohlraum spreizt sich der Dübel großflächig auf.

Metallspreizdübel

Der Metallspreizdübel ist regelhaft für die Gasleistungsinstallation zugelassen. Er ist besonders zuverlässig in Vollbaustoffen, Porenbeton und Hochlochziegeln. Der Metallspreizdübel wird zur Befestigung von Rohr- und Kabelschellen eingesetzt.

Tipps für die Auswahl

Die Metalldübel sind keine Universaldübel, wie sie aus Nylon erhältlich sind. Ihre Einsatzgebiete umfassen jedoch viele Gewerke. In ebenso umfangreicher Größenvariation sind diese Dübel erhältlich. Bei der Auswahl sind das Gewicht der zu tragenden Last und deren einwirkenden Kräfte maßgeblich. Auch der Verankerungsgrund und die mögliche Bohrlochtiefe zählen zu den wichtigsten Auswahlkriterien.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.