Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motovario M, 3-Phasen 4-Pol Wechselstrommotor IE3 Umschaltbar, 1,5 kW, Flanschmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2796319
Hersteller:
     Motovario
Herst.-Nr.:
     TP-SL90L4 1,5 230/400-50 B14 MV
EAN/GTIN:
     5059044532904
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
ac-motor
Leistung = 1,5 kW
Nennfrequenz = 50Hz
Wechselstrommotortyp = Asynchron
Versorgungsspannung = 400 V
Phase = 3
Anzahl der Pole = 4
Montagetyp = Flanschmontage
Umdrehung = Umschaltbar
Serie = M
Weitere Informationen:
Leistung:
1,5 kW
Nennfrequenz:
50Hz
Wechselstrommotortyp:
Asynchron
Versorgungsspannung:
400 V
Phase:
3
Anzahl der Pole:
4
Montagetyp:
Flanschmontage
Umdrehung:
Umschaltbar
Serie:
M
Weitere Suchbegriffe: 2796319, Automation, Elektromotoren, Wechselstrommotoren, Motovario, TPSL90L41,523040050B14MV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 396,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,38*
€ 574,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,77*
€ 572,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,67*
€ 529,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,63*
€ 496,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,17*
€ 471,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.