Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motovario M, 3-Phasen 4-Pol Wechselstrommotor IE3 Umschaltbar, 2,2 kW, Flanschmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2796325
Hersteller:
     Motovario
Herst.-Nr.:
     TP-SL90LM4 2,2 230/400-50 B5 MV
EAN/GTIN:
     5059044532959
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
ac-motor
Leistung = 2,2 kW
Nennfrequenz = 50Hz
Wechselstrommotortyp = Asynchron
Versorgungsspannung = 400 V
Phase = 3
Anzahl der Pole = 4
Montagetyp = Flanschmontage
Umdrehung = Umschaltbar
Serie = M
Weitere Informationen:
Leistung:
2,2 kW
Nennfrequenz:
50Hz
Wechselstrommotortyp:
Asynchron
Versorgungsspannung:
400 V
Phase:
3
Anzahl der Pole:
4
Montagetyp:
Flanschmontage
Umdrehung:
Umschaltbar
Serie:
M
Weitere Suchbegriffe: 2796325, Automation, Elektromotoren, Wechselstrommotoren, Motovario, TPSL90LM42,223040050B5MV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 477,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,15*
€ 691,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,53*
€ 659,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,29*
€ 634,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,57*
€ 595,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,86*
€ 568,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.