Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motovario M, 3-Phasen 4-Pol Wechselstrommotor IE3 Umschaltbar, 1,1 kW, Flanschmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2796328
Hersteller:
     Motovario
Herst.-Nr.:
     TP-SL90S4 1,1 230/400-50 B5 MV
EAN/GTIN:
     5059044532980
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
ac-motor
Leistung = 1,1 kW
Nennfrequenz = 50Hz
Wechselstrommotortyp = Asynchron
Versorgungsspannung = 400 V
Phase = 3
Anzahl der Pole = 4
Montagetyp = Flanschmontage
Umdrehung = Umschaltbar
Serie = M
Weitere Informationen:
Leistung:
1,1 kW
Nennfrequenz:
50Hz
Wechselstrommotortyp:
Asynchron
Versorgungsspannung:
400 V
Phase:
3
Anzahl der Pole:
4
Montagetyp:
Flanschmontage
Umdrehung:
Umschaltbar
Serie:
M
Weitere Suchbegriffe: 2796328, Automation, Elektromotoren, Wechselstrommotoren, Motovario, TPSL90S41,123040050B5MV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 366,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,86*
€ 530,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,91*
€ 528,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,62*
€ 488,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,49*
€ 459,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,08*
€ 435,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.