Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker EO, Hydraulikanschluss, Dichtring, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2798264
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     DKA1/4CFX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
parker dichtring
Zubehörtyp = Dichtring
Serie = EO
Material = Stahl
Außendurchmesser = 18mm
Gesamtlänge = 3mm
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Dichtring
Serie:
EO
Material:
Stahl
Außendurchmesser:
18mm
Gesamtlänge:
3mm
Weitere Suchbegriffe: dichtring, 2798264, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulikverschraubung-Zubehör, Parker, DKA14CFX
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 2,15*
€ 3,22*
Lager 108
20
Frei Haus
ab € 4,7385*
€ 6,0425*
33 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 2,43*
€ 7,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,0425*
€ 7,19058
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,6825*
€ 6,76218
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,5085*
€ 6,55512
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,7385*
€ 5,63882
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 120,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.