Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker Sechskantmuttern, M10x1.0 Stahl Selbstfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7745a8b550ac1abb502937243176b68f_600_600
7745a8b550ac1abb502937243176b68f_600_600
Artikel-Nr.:
     108EL-2798477
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     FM06LLSSA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funktionsmuttern
parker funktionsmuttern
Metrisch oder zöllig = metrisch
Mutterntyp = Sechskant
Gewindegröße = M10x1.0
Material = Stahl
Typ = Mutter
Finish = Selbstfarbig
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Mutterntyp:
Sechskant
Gewindegröße:
M10x1.0
Material:
Stahl
Typ:
Mutter
Finish:
Selbstfarbig
Weitere Suchbegriffe: 2798477, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Sechskantmuttern, Parker, FM06LLSSA
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
40
Frei Haus
ab € 7,96075*
€ 9,99225*
47 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 2,91*
€ 11,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 9,99225*
€ 11,89078
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,74225*
€ 11,59328
pro Stück
ab 400 Stück
€ 9,45075*
€ 11,24639
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 7,96075*
€ 9,47329
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 399,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.