Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851FM06LLSSA EO2-Funktionsmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7745a8b550ac1abb502937243176b68f_600_600
7745a8b550ac1abb502937243176b68f_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851FM06LLSSA
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     FM06LLSSA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funktionsmuttern
parker funktionsmuttern
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: FM Werkstoff: Stahl Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Komplett mit Dichtung Baureihe: LL Rohraußendurchmesser D1: 6 T1: M10×1,0 L1: 11,5 S1: 12 PN bar: 100
Weitere Informationen:
Baureihe:
LL
Bestellzeichen:
FM
L1:
11,5
Lieferzustand:
Komplett mit Dichtung
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
100
Rohraußendurchmesser D1:
6
S1:
12
T1:
M10×1,0
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 851FM06LLSSA, FM06LLSSA
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
Frei Haus
ab € 7,93075*
€ 9,95225*
Lager 8670
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 2,91*
€ 11,64*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 360 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 34,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.