Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker Sechskantmuttern, M52x2.0 Stahl Selbstfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7745a8b550ac1abb502937243176b68f_600_600
7745a8b550ac1abb502937243176b68f_600_600
Artikel-Nr.:
     108EL-2798574
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     FM42L71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funktionsmuttern
Metrisch oder zöllig = metrisch
Mutterntyp = Sechskant
Gewindegröße = M52x2.0
Material = Stahl
Typ = Mutter
Finish = Selbstfarbig
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Mutterntyp:
Sechskant
Gewindegröße:
M52x2.0
Material:
Stahl
Typ:
Mutter
Finish:
Selbstfarbig
Weitere Suchbegriffe: 2798574, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Sechskantmuttern, Parker, FM42L71
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3
Frei Haus
ab € 125,71334*
€ 156,53*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 125,84*
€ 157,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 156,53*
€ 186,2707
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,31*
€ 182,4389
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,10*
€ 178,619
pro Stück
ab 20 Stück
€ 140,26*
€ 166,9094
pro Stück
ab 30 Stück
€ 136,05334*
€ 161,90347
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 125,71334*
€ 149,59887
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 469,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.