Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851FM42L71 EO2-Funktionsmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7745a8b550ac1abb502937243176b68f_600_600
7745a8b550ac1abb502937243176b68f_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851FM42L71
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     FM42L71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funktionsmuttern
parker funktionsmuttern
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: FM Werkstoff: Edelstahl Lieferzustand: Komplett mit Dichtung Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 42 L1: 24 S1: 60 PN bar: 160 Oberfläche: Edelstahl T1: M 52×2,0
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
FM
L1:
24
Lieferzustand:
Komplett mit Dichtung
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
160
Rohraußendurchmesser D1:
42
S1:
60
T1:
M 52×2,0
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: FM42L71, 851FM42L71
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 49,20*
€ 67,64*
1
€ 5,00*
ab € 53,99*
€ 68,66*
3
Frei Haus
ab € 125,80334*
€ 155,37*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
ab 15 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
ab 21 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.