Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SIHF085N60EF-GE3 N-Kanal, THT MOSFET 600 V / 13 A, 3-Pin TO-220


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2799908
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SIHF085N60EF-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet vishay
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 13 A
Drain-Source-Spannung max. = 600 V
Gehäusegröße = TO-220
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Channel-Modus = Enhancement
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
13 A
Drain-Source-Spannung max.:
600 V
Gehäusegröße:
TO-220
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Channel-Modus:
Enhancement
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: mosfet 13a, 2799908, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, SIHF085N60EFGE3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,61*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,2122* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 293,26*
€ 348,9794
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 251,42*
€ 299,1898
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 232,60*
€ 276,794
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 229,08*
€ 272,6052
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 210,61*
€ 250,6259
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.